商品画像1

SWU-02 ハンダ吸取線 1.5mm エンジニア 39528754 SWU-02 ハンダ吸取線 1.5mm エンジニア 39528754

ハンダ吸取線 1.5mm

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39528754 品番SWU-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。

幅(mm)1.5 長さ(m)1.5 用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。 トラスコ品番368-8658 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ソルダーウイック・ハンダ吸取線/SWU-02〜06【エンジニア】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-08-27
用途:
基盤から古いコンデンサーの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての試みでしたが、ネットのやり方を参考にしながら作業したところ、面白いように進めることができました。
 基盤上の古いハンダの上に吸着線を置き、その上からハンダを当てると5秒ぐらいでハンダが溶けると同時に、吸着線がシューっとハンダを吸い上げてくれます。お陰さまで、上手くいきました。

対象商品:
39528754
2016-11-11
用途:
基盤へのはんだづけ

ハンダ吸い取り器より簡単にハンダの除去が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする