商品画像1

SWF-08 鉛フリーハンダ エンジニア 39528815 SWF-08 鉛フリーハンダ エンジニア 39528815 SWF-08 鉛フリーハンダ エンジニア 39528815 SWF-08 鉛フリーハンダ エンジニア 39528815

鉛フリーハンダ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39528815 品番 SWF-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。
はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。
ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。

線径(mm)0.8 長さ(m)4.4 質量(kg)0.014 用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 トラスコ品番368-8593 質量(g)14 比重0.73(20℃) 引火点(℃)-12 沸点(℃)79〜100 融点(℃)217 合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39528797
2023-09-15
用途:
電気工作など
その他業種

ペンのようなフックは不要だと思いますが、はんだを引っ張り出すだけで最後まで使えるのは便利です。量も多めなのも良い。

対象商品:
39528815
2021-09-04
用途:
バイク整備

バイクの整備(配線の処理・ワイヤー末端の処理)に使用。ケースに収まっているので使い勝手が良く、容量も多く気に入りました。

対象商品:
39528806
2015-02-20
用途:
ボリューム等の配線接続

買い物に出かけるのが面倒なので利用させていただいてます。
普通に使えます。

対象商品:
39528797
2015-11-11
用途:
配線加工

リーズナブルで、製品にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする