白光 017 フラックスリムーバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 39528824 品番 017-01
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソルダリング後のリペア用途に最適です。
速乾性で、作業効率をアップできます。
低臭気です。
ノンフロンでノンエタンの商品です。

用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。 トラスコ品番359-6788 容量(mL)420 主成分炭化水素、アルコール、LPG 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
注意
※アクリル樹脂、ポリカーボネイト、ポリスチレン、ABS樹脂などは溶ける可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39528824
2018-11-08
用途:
基板から部品を取る
製造業

一番作業性がよく、この製品以外に使用しておりません。

対象商品:
39528824
2017-03-17
用途:
電気回路の仕上げ

フラックスが良く落ちるので重宝しております。定期購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする