プレーンF(手ぬぐい)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39528896 品番 1000062690
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力の手ぬぐいサイズ用フレームです。

ホワイト 質量(g)2000 内寸法(mm)350×900 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)プレーン 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39528869
2023-10-05
用途:
手ぬぐいの保管、掲示

部材の寸法のわりにしっかりしています。
手持ちの手ぬぐいは少し大きめなので、このサイズがぴったりでした。価格がもう少し下がるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする