HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ吸煙器
HAKKO(白光)の 空気清浄式
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39528946
品番
FA430-01
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。
フィルター交換お知らせ機能付です。
作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)
120
処理風量(m
3
/min)
4.7(ダクト2本)
トラスコ品番
384-3998
幅(mm)
330
高さ(mm)
343
奥行(mm)
366
電源(V)
AC100
注意
※ダクトセットは付属されておりません。別途ダクトセットをお買い求めください。
商品説明動画
【HAKKO FA-430】自立するダクトの使い方
参考になった