こて先クリーナー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39528982 品番ST30
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。

トラスコ品番387-1479 幅(mm)57 高さ(mm)45 質量(g)35 奥行(mm)87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
コテ型シーラーのスタンドとして
建設業・工事業

コテ型シーラーを定規に沿わせて使う際にスタンド部品が指に当たって邪魔なので取り外した結果、別途コテ台が必要になり購入しました。コンパクトサイズで本体重量も28gと非常に軽いですが安定性は高く、ワイヤースタンドのコテとの接触箇所も幅27mmと広くとってあるので、メーカーを問わず大概のコテを置けると思います。付属の耐熱スポンジは使っていないのでクリーナーとしての品質や使い勝手などはわかりませんが、安価で汎用性の高いコテ台としておすすめできる商品です。

対象商品:
39528982
2023-10-16
用途:
外出時の半田付け作業
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

非常にコンパクトで持ち運びに便利なので購入したのですが無くしてしまい追加購入です。

対象商品:
39528982
2020-08-14
用途:
出張作業時
製造業

出張用の工具箱に潜ませて、邪魔にならないサイズです。
自分の場合、時々しかはんだ作業がないので十分。

対象商品:
39528982
2020-05-08
用途:
ハンダ作業

持ち運びができて、ハンダごてを立て掛けられる金具付きを探していて購入しました。

対象商品:
39528982
2017-05-21
用途:
教室の生徒さん用
株式会社早川 様 (卸売・小売業)

数ある中凹が一番大きかったので選びました。もう少しトレー部分の深さが欲しい気もしますが、この値段では上等だと思います。

対象商品:
39528982
2017-08-16
用途:
半田付け
グレース 様

コンパクトで安価なので現場作業には最適な商品だと思います。

対象商品:
39528982
2016-11-28
用途:
電動工具の配線修理

小型の小手先クリーナー、MonotaROさんで見つけることができました。安価なのに日本製で感激しました。使用感も軽くていいと思います。

対象商品:
39528982
2016-06-13
用途:
自転車ケーブル先端のハンダ付処理

安価な物はコテを置く凹が浅いため外れ易く危ないのですが、
本品は凹が深く外れにくい(まず外れない 笑!)ので、
安心して作業できます。
価格の割には作りも良く、簡易スタンドとして必要十分な
機能を持っています。 因みにmade in Japanです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする