セラミックヒータータイプ専用はんだこて台

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39529007 品番 ST-77
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)

適合CS-21、CS-31、CXR-31、CXR-41、CXR-60、CXR-80、CXR-100、TQシリーズ、PX-335、PX-338、PX-342、PX-201、PX-401、PX-501(AS)、PX-601(AS) 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×160×148 トラスコ品番387-1495
注意
※HRC-100は使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17618755
2022-11-30
用途:
製品の試作用
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

使い方の説明が無い金具が添付されています。
説明分は箱に張り付けてある簡単な取説ですが、いくら眺めても説明がありません。
なんとなく使っていますが、せっかく付いてくる付属品なのでもう少し説明が欲しいです。

対象商品:
17618755
2017-05-16
用途:
コネクタの半田付けです。
松下製作所 様

半田コテの軸部分がしっくり合っていて小手先が空中に浮いている状態で
小手先のストレスがないのとクリーナも2分割の中央部分の仕切バランスが非常にいいと思います。

対象商品:
39529007
2017-05-08
用途:
半田付け作業全般
製造業

このシリーズ(ST-76,77〜)は30年以上使っていますが、良くできていると思います。今後ともコレ一筋でしょう(笑)。昔あった、机の端にクランプ出来る=ハンダ吸い取り器まで挿せるバージョン;も未だに使っています。

対象商品:
39529007
2015-09-14
用途:
はんだのこて台

はんだこてのこて台に購入しましたが、口の部分が小さくて入らなかったので使用していません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする