はんだ吸取線(ステンレス口金付)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39529052 品番 CP-25Y
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

精密機器にも安心してご使用になれます。
ステンレス口金付。
ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。

幅(mm)2.5 長さ(m)2 用途プリント基板のはんだ除去。 トラスコ品番364-2071 質量(g)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
プリント基板上の部品交換など。
株)四十七研究所 様

過去にも色々使いましたが、これが一番作業性が良い。口金のアイディアもgood

対象商品:
08756316
2023-10-29
用途:
電子部品の付け替え
農・林・水産業

昔は趣味で良く使用しており、今回また必要となり久しぶりに注文使用してみましたが、安定しており前と変わらぬ使い心地でした。

対象商品:
08756307
2021-04-08
用途:
はんだ作業時
あずさ彫刻工房 様 (その他業種)

はんだを吸い取る時、手ブレの心配が軽減されました。コテの熱が吸取り線に伝わって熱い思いをした経験のある人にもオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
39529025
2020-08-31
用途:
ハンダ除去
製造業

他社製品を使用していたのですが比べてみて面白い位吸い取ります。品質は良いのですがケースの中に入ってしまい、ばらすの
にかなり苦労しました。詰め替え用がなかったのでこちらで代用を考えていますが結構面倒なのでその様に改善してもらいたいです。

対象商品:
08756307
2019-01-30
用途:
半田作業
製造業

半田を押当てた際、やや幅が広がる点に注意。以前購入していたハッコー社製と比較して柔らかい。

対象商品:
39529052
2017-08-02
用途:
電気回路の部品取り時に利用

はんだ吸引線の熱伝達は高く、手で持っていると熱くなり持てなくなるのですが、この商品はそれを気にせず使え最高です。
吸引力も十分にあり大満足ですが、吸引線を使い切った際に、中身をカートリッジ化して交換できるとコスト的に嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08756307
2017-09-19
用途:
はんだ付作業
教育・研究機関

極小端子のハンダ付け作業で、ハンダが付き過ぎてしまうことがあります。この商品を使用すると、小さな隙間に入ったハンダまで吸い取ってくれますので、ハンダの付け直しに重宝しました。太さの異なる商品を揃えておこう思います。

対象商品:
39529025
2017-07-31
用途:
扇風機のリモコンスイッチの修理
農・林・水産業

はんだ吸取線を初めて使用しましたがとても良いものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする