FLガン用電熱ボビン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39529131 品番FLGBOBBIN
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。

仕様エラストマーグリップ付 適合NS-300 トラスコ品番390-4008 質量(g)100 電源(V)100 消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39529131
2018-04-23
用途:
塩化ビニールプラスチックの溶接用ガンに使用

出荷時にワレモノ注意の表示がありません。
以前に頼んだ物も使用する時に割れているものがありました。
届いてからすぐに使用するものではないので返品のお願いが出来ません。

セトモノで出来ていますので乱暴に扱えば割れてしまいます。
取り扱いに注意してください。

対象商品:
39529131
2017-04-04
用途:
塩ビ加工品の工作や破損時の補修
株式会社クラレ 様 (製造業)

標準部品なので何も問題ありません。迅速な発送処理で、ありがたいです。

対象商品:
39529131
2013-03-15
用途:
当社社内業務にて使用

いつも使っている商品なので、問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする