曜日別特売
VR480B デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 39529244

 

VR480B デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 39529244
VR480B デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 39529244
VR480B デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 39529244

デンサン Vマワール(ブレーキ付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39529244品番VR480B
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。

収納可能電線サイズ(mm)
VVF:2.6×3芯(100m)
IV:8mm2(300m)
VCTF:2mm2(100m)
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480最大荷重(kN)0.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39529244
2021-01-16
用途: ケーブル敷設時

ブレーキの調整具合かもしれませんが
本体が軽いので床がでこぼこだったり、滑りやすいところ
だとケーブルを引っ張るとそのままついてきてしまいます。
それでも、いままで絡んでたケーブルがうまく引き出せそうなので
なんとか工夫して使っていこうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39529244
2020-04-10
用途: ケーブルの巻き取り

中心の軸がウィークポイントで半年から1年程度で壊れてしまう。
価格も高いのがネックですね。
ケーブルも月に1.5km程度巻くのでもう少し耐久力があると良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする