曜日別特売
DPF-300S ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 39529262

ポケットフィッシャー

(16件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)3000~360
全長(m)
内容量1個注文コード39529262品番DPF-300S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属

用途
天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13長さ(mm)3000~360質量(g)148セット内容ポケットフィッシャーDPF-300、ミラー DPF-MR、マグネット DPF-MGトラスコ品番382-2575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39529287
2020-10-16
用途: 電気工事
その他業種

壁の隙間から電線をたぐりよせる事が出来作業製が向上する

1が参考にしています
対象商品 : 39529253
2020-05-06
用途: 電線の引き寄せに使用します。
その他業種

プロの電気屋ではありませんが、素人として使用する場合は、こちらの製品で充分だと思います。

対象商品 : 39529271
2019-07-18
用途: 天井転がし配線のキャッチに使用

照明器具などの移設などに、数メートル移動時のVVFケーブルの引き回し時に有効です。

対象商品 : 39529253
2019-03-23
用途: 車検整備

車の配線通しにとても良い良いです。つかつて見ては。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 39529287
2017-07-17
用途: 電話や光ケーブル工事

長年電話や光ケーブル敷設工事で使用していますがいつでも手元にある工具として大変役に立っております。
特に机と机の間のケーブルの引き上げにはこいつが無いと仕事になりません。

2が参考にしています
対象商品 : 39529287
2016-05-29
用途: 電気工事に使用
不動産業

軽くて、ちょっとしたケーブル配線に重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 39529287
2016-03-16
用途: lanケーブル等の通線工事
運輸・通信業

大変役に立つ商品です。現場で大活躍してます。非常に良いアイデアの商品ですね!!!

対象商品 : 39529253
2016-06-16
用途: リモコン配線
牧野設備

天井裏や床下での配線時に便利。短いので常に携帯してすぐ使えます。無理をすると折れるので注意。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする