アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの パイプバイス
パイプジャックH
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39529314
品番
S781300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
ヘッド形状
V
高さ(mm)
710〜1250
最大積載量(kg)
900
パイプサイズ
(積載可能)1/8〜24”
適合パイプ
10〜610mm
高さ(cm)
119(最高) 71(最低)
用途
パイプ・形鋼などの受台に。
トラスコ品番
376-0561