アルミ製ストレートパイプレンチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39529366 品番 AP350E
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)350 くわえられる管径(Φmm)10〜65 くわえられる呼び寸法6〜50A 用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 トラスコ品番390-1700 質量(kg)1.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39529393
2018-09-12
用途:
吸水管の接続
農・林・水産業

初めてアルミの4インチパイレンを使いましたが、素人には軽めで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39529384
2017-01-18
用途:
ボーリング作業
株式会社ザクシン 様

この値段でこの製品はなかなかないのでは?
と思います。

対象商品:
39529366
2015-12-22
用途:
プラント内でのメンテナンス用工具
建設業・工事業

軽いね〜

対象商品:
39529384
2015-03-04
用途:
水道工事
三笠防水工業有限会社 様

使いやすい

対象商品:
39529357
2013-03-01
用途:
ガス管の締め付け

問題無く使えています。

対象商品:
39529375
2013-12-03
用途:
配管
鳶 ENDO 様

少しでもいい商品を買ったほうがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする