アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39529436 品番 DTA450E
参考基準価格(税別)¥10,370 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)450 質量(g)1500 くわえられる管径(Φmm)13〜80 くわえられる呼び寸法8〜65A 用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 トラスコ品番390-1831

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39529411
2022-10-23
用途:
配管修繕

水道配管等の修繕で使用しています。コスパが良く、普通に使えて助かっています。アルミは軽くていいですね。

対象商品:
39529436
2020-04-16
用途:
配管の脱着に使用
農・林・水産業

値段も安く、使いやすさも満足しています。
軽くて便利です。

対象商品:
39529402
2020-03-12
用途:
仕事用に。

配管業していますが、軽く、特に問題なく、使えます。

対象商品:
39529411
2020-02-08
用途:
SGP配管工事
建設業・工事業

更新のため300と350を各1個購入しました。軽い、食いつきもよく最高です。

対象商品:
39529427
2016-04-07
用途:
配管
中野鉄工所 様

アルミは軽い。

対象商品:
39529445
2016-03-24
用途:
水道管パイプ締めつけ
農・林・水産業

パイプのつかみがよく、滑らなくて使いやすいようです。ただ、欲張って、大は小を兼ねるという感じで掴み径が大きいものを買いましたので、必然的に重たくなり、その点で、若干失敗したかなという感じです。ただ、以前同様なパイプレンチを購入しましたが肝心のパイプを掴む部分が滑りやすく、あまり使い物になラなかったことから考えるといい選択だったのではないかと考えています。(構造が違えば明らかな掴み性能差が出てくるのでご注意ください。)

対象商品:
39529436
2016-03-25
用途:
パイプ・バルブ交換
農・林・水産業

グリップ力もあり、軽量で作業性が良かった。

対象商品:
39529427
2014-09-05
用途:
配管工事

以前はロブテックスを使用していたのでが、紛失してしまい、値段が手頃なので購入しました。
ただ、以前の品物と比べると、パイプ等のくい込みが弱く滑ってしまい使いづらい、値段相当の品物といった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする