曜日別特売
PS100 パイプスクレーパー スーパーツール 39529472

パイプスクレーパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39529472品番PS100
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。

用途
ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。
材質
本体:樹脂
刃:ハイス(HSS)刃
トラスコ品番368-4113全長(mm)121.5質量(g)48刃長(mm)左刃/12曲げ角度0~180°刃先角度(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39529472
2022-10-08
用途: ブリキ缶への穴あけ時のバリ取りに利用
その他業種

ある会社のヘッドホン・アンプを缶に収納のための穴あけ後バリが出来て取りづらいので会社に相談したところ、この道具を紹介され早速御社より入手し使ってみましたら実にきれいに簡単に取れました。このような便利な道具があることを全く知りませんでした。これからは大いに利用させていただきます。一つ知識が広がりました。有難うございました。ついでに替え場も発注させていただきましたが。これもしっかりした造りで頼りになりそうです。

対象商品 : 39529472
2017-07-22
用途: 配管のバリ取り
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすいです!グリップ形状が絶妙に良い!自分に合ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする