スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管カッター
スーパーツールの チューブカッター
スーパー ベアリング装備溝付け工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39529481
品番
TCB502MR
参考基準価格(税別)
¥23,640
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。
適合パイプ外径(Φmm)
16〜60
用途
パイプ接続用溝付け専用工具。
トラスコ品番
388-1024
全長(mm)
230〜296
質量(kg)
1
肉厚(mm)
1.5
曲げ角度
0〜180°