※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTBL19M チューブベンダークイックレバー式19mm用 TRUSCO 39529506 TTBL19M チューブベンダークイックレバー式19mm用 TRUSCO 39529506 TTBL19M チューブベンダークイックレバー式19mm用 TRUSCO 39529506

チューブベンダークイックレバー式19mm用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39529506 品番TTBL19M
参考基準価格(税別)¥54,360 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。

適合管径19 用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。 トラスコ品番389-4738 寸法(mm)左手/760、右手/610 質量(kg)3.55 タイプミリ用 曲げ半径(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする