RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の フレアリングツール
フレアリングツール FT456R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39529551
品番
70677
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
新機能のラチェット式送りねじハンドルで回転に要する力が小さく作業できます。
用途
銅管のフレア加工に。
トラスコ品番
371-9863
質量(kg)
1.6
タイプ
インチ用
画素数
カメラ部:25万画素CCD
適合管外径(Φmm)
30〜110