CVJ5L16-15-1GZ CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5L16) SMC 39529665

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5L16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)15
リード線取出方法(G) グロメット
内容量1個注文コード39529665品番CVJ5L16-15-1GZ
参考基準価格(税別)¥12,630販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット定格電圧(V)(1) AC100ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)通電押引(-) 通電押出し形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする