TIP12SM 工業用内視鏡IESシリーズ用先端フック STS 39529752 TIP12SM 工業用内視鏡IESシリーズ用先端フック STS 39529752

工業用内視鏡IESシリーズ用先端フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39529752 品番 TIP12SM
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

IES-120専用の先端ツールです。

適合機種ロースコープ、クリアスコープ・デジタル 全長(mm)31 適合管径(Φmm)40〜75 用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。 トラスコ品番366-4007 質量(g)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする