※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
ステンレス用切箸直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39529804
品番
HSTS-0021
参考基準価格(税別)
¥15,140
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
220
刃長(mm)
52
トラスコ品番
382-8883
質量(g)
340
切断能力(mm)ステンレス板
0.4
切断能力(mm)鉄板
0.4
切断能力(mm)銅板
0.5