APJ(アートプリントジャパン)
APJ(アートプリントジャパン)の 看板・POP・掲示用品
APJ(アートプリントジャパン)の ポップスタンド
APJ(アートプリントジャパン)の カードスタンド
アクリルスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39529806
品番
82790048
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
材質
アクリル
用途
写真、ポストカードの展示
サイズ
大
外寸(mm)
130×50×厚さ132
再生紙使用マーク
適合