※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
ステンレス用切箸直刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
315
注文コード
39529831
品番
HSTS0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,920
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
315
刃長(mm)
80
トラスコ品番
382-8913
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39529831
HSTS0030
02202191
HSTS-0030
盛光 切箸直刃
盛光
1丁
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました