※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
ステンレス用切箸直刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
340
注文コード
39529847
品番
HSTS-0033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,520
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
340
刃長(mm)
88
トラスコ品番
382-8921
質量(g)
800
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8