※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン切箸厚物柳刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39529917 品番 HSTS-0439
参考基準価格(税別)¥41,540 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

厚板の曲線・直線切りに対応できます。

全長(mm)400 刃長(mm)67 トラスコ品番382-9065 質量(kg)1.35 切断能力(mm)ステンレス板0.8 切断能力(mm)鉄板1.0 切断能力(mm)銅板1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39529926
2022-02-28
用途:
鈑金加工
モータースポーツショップアライ 様

0.8_のステンレス板をR付けて切ります、今までの柳刃よりRが少ないので切りずらいです。
真っすぐに切るには十分ですがR切りには残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする