※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン用切箸エグリ刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)285 注文コード39529953 品番HSTS0227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,920
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)285 刃長(mm)50 トラスコ品番382-8999 切断能力(mm)ステンレス板0.6 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39529953 HSTS0227 02202261 HSTS-0227 盛光 切箸エグリ刃 盛光 盛光 切箸エグリ刃 盛光 1丁 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする