※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
ステン用切箸厚物直刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
340
注文コード
39530005
品番
HSTS-0333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,140
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
340
刃長(mm)
57
トラスコ品番
382-9006
質量(kg)
0.95
切断能力(mm)ステンレス板
0.8
切断能力(mm)鉄板
0.8
切断能力(mm)銅板
1.0