※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
ステン用切箸厚物直刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39530014
品番
HSTS-0336
参考基準価格(税別)
¥32,160
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
全長(mm)
380
刃長(mm)
62
トラスコ品番
382-9014
質量(kg)
1.2
切断能力(mm)ステンレス板
0.8
切断能力(mm)鉄板
0.8
切断能力(mm)銅板
1.0