※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
ステン用切箸厚物直刃
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39530032
品番
HSTS-0345
参考基準価格(税別)
¥41,540
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
全長(mm)
470
刃長(mm)
75
トラスコ品番
382-9031
質量(kg)
1.64
切断能力(mm)ステンレス板
0.8
切断能力(mm)鉄板
1.0
切断能力(mm)銅板
1.0