1000001927 パワーミニワイヤー自在 APJ(アートプリントジャパン) 39530034

パワーミニワイヤー自在

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード39530034品番1000001927
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。

用途
フレーム用パーツ
許容荷重(kg)12長さ(cm)100再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530068
2019-12-14
用途: 絵画など額縁の吊り下げ
サービス業

とても強度があり、重たい額縁も安心して吊り下げることができます。
ワイヤーの長さを調整する事ができる機能があり、吊り下げた後に高さ調節ができるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする