※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸厚物直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39530102
品番
HSTM-0345
参考基準価格(税別)
¥36,040
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚板の直線切りに最適です。
全長(mm)
475
刃長(mm)
75
トラスコ品番
382-8794
質量(kg)
1.64
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
1.0
切断能力(mm)銅板
1.0