※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸厚物柳刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39530127
品番
HSTM-0436
参考基準価格(税別)
¥31,360
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
厚板の曲線・直線切りに対応できます。
全長(mm)
380
刃長(mm)
62
トラスコ品番
382-8816
質量(kg)
1.18
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
0.8
切断能力(mm)銅板
1.0