※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸厚物用エグリ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39530154
品番
HSTM-0533
参考基準価格(税別)
¥27,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
全長(mm)
340
刃長(mm)
52
トラスコ品番
382-8841
質量(kg)
0.95
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
0.8
切断能力(mm)銅板
1.0