※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸厚物用エグリ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39530172
品番
HSTM-0539
参考基準価格(税別)
¥36,040
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
全長(mm)
405
刃長(mm)
63
トラスコ品番
382-8867
質量(kg)
1.35
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
1.0
切断能力(mm)銅板
1.2