※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切箸厚物用エグリ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39530181 品番 HSTM-0545
参考基準価格(税別)¥39,840 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。

全長(mm)470 刃長(mm)70 トラスコ品番382-8875 質量(kg)1.6 切断能力(mm)ステンレス板- 切断能力(mm)鉄板1.0 切断能力(mm)銅板1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする