※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39530206
品番
HSTM-0024
参考基準価格(税別)
¥15,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
直線切りに最適です。
全長(mm)
250
刃長(mm)
65
トラスコ品番
382-8654
質量(g)
380
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
0.5
切断能力(mm)銅板
0.6