※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸直刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
280
注文コード
39530215
品番
HSTM0027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,310
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
直線切りに最適です。
全長(mm)
280
刃長(mm)
68
トラスコ品番
382-8662
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39530215
HSTM0027
02201972
HSTM-0027
盛光 切箸直刃
盛光
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました。