※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39530224
品番
HSTM-0030
参考基準価格(税別)
¥20,060
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
直線切りに最適です。
全長(mm)
310
刃長(mm)
80
トラスコ品番
382-8671
質量(g)
700
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8