盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸柳刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
220
注文コード
39530242
品番
HSTM0121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,220
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)
220
刃長(mm)
58
トラスコ品番
382-8697
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
0.5
切断能力(mm)銅板
0.6