※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸柳刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39530267
品番
HSTM-0127
参考基準価格(税別)
¥20,060
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)
280
刃長(mm)
70
トラスコ品番
382-8719
質量(g)
600
適合材
ステンレス・GL鋼板
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8