※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39530294 品番 HSLD-0221
参考基準価格(税別)¥21,740 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。

全長(mm)225 刃長(mm)40 用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 トラスコ品番390-0452 質量(g)350 適合材ステンレス・GL鋼板 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする