曜日別特売
HSLD-0121 本職板金鋏 SLD柳刃 盛光 39530321

 

HSLD-0121 本職板金鋏 SLD柳刃 盛光 39530321
HSLD-0121 本職板金鋏 SLD柳刃 盛光 39530321

本職板金鋏 SLD柳刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)232
刃長(mm)55
内容量1丁注文コード39530321品番HSLD-0121
参考基準価格(税別)¥20,930販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。

用途
カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
全長(mm)232刃長(mm)55トラスコ品番390-0410材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)330適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530321
2015-09-28
用途: 屋根板金できれば
建設業・工事業

出来ればもう少し刃先を、尖らせて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする