本職板金鋏 SLD柳刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39530337 品番 HSLD-0124
参考基準価格(税別)¥22,720 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。

全長(mm)265 刃長(mm)60 用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 適合波トタン用 トラスコ品番390-0428 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)460 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39530321
2015-09-28
用途:
屋根板金できれば
建設業・工事業

出来ればもう少し刃先を、尖らせて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする