A1GSSFR-WL1BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 39530533 A1GSSFR-WL1BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 39530533 A1GSSFR-WL1BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 39530533 A1GSSFR-WL1BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 39530533 A1GSSFR-WL1BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 39530533

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39530533 品番 A1GSSFR-WL1BK
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット

使用範囲(kg)100以下 サイズS ランヤード(長さ)(mm)1500 用途新規格対応SEGハーネスセット 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別第一種(4kN) 質量(g)2320 タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 適応身長(cm)155〜165 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
関連資料:サイズ目安表(0.7MB)
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ランヤードは取り外し不可です。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネスセット
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39530497
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

対象商品:
39530497
2020-05-09
用途:
高所作業
コーデンシDH株式会社 様 (製造業)

2丁掛けのフルハーネスが指定されていた現場だったので安く購入できて助かった。

対象商品:
39530533
2020-04-26
用途:
電気工事
富士電機E&C株式会社 様 (建設業・工事業)

他のハーネスに比較すると、軽くてよいと思います。
足のベルトがワンタッチではないので、着脱が若干面倒です。

対象商品:
39530497
2020-04-06
用途:
高所作業
製造業

現場の指示でフルハーネスの2丁掛けが必須だったので購入しました。求めていたものが安く購入できて助かりましたが、腿ベルトがパススルーだったので減点です。ワンタッチだったら良かった。

対象商品:
39530454
2021-09-17
用途:
足場作業
塩谷工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ランヤードの取り外しができないなら
出来ないと書いておいてほしかった
写真で判断するには、分かりずらすぎです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする