CVM5B20-200-12DZ CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B20) SMC 39530548

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード39530548品番CVM5B20-200-12DZ
参考基準価格(税別)¥19,180販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする