※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B20)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
60
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
39530557
品番
CVM5B20-60BJ-15G
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
60
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(J) ナイロンターポリン
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
CADデータダウンロード