※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B20)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
電磁弁電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
39530584
品番
CVM5B20-100-24DZ
参考基準価格(税別)
¥23,390
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(2) 2位置ダブル
電磁弁電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
CADデータダウンロード