タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39530585
品番
A1JR150-WL2BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
商品タイプ
ダブル
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
仕様
蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)
1700
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)
スチール
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:1000)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
商品説明動画
【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
参考になった