ニューストロング販売
ニューストロング販売の マグネット用品
ニューストロング販売の 磁選機器
ニューストロング販売の マグネット棒
マグネットバー用磁棒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39530601
品番
MSB-150M
参考基準価格(税別)
¥1,473
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
材質
マグネット:ネオジム磁石
本体:真鍮
全長(mm)
153〜475
用途
落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
トラスコ品番
361-1922
質量(g)
25
吸着力(N)
13
マグネット部寸法(mm)
7.5
表面磁束密度(T)
0.3