墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39530619 品番B1JR150-AL2BK
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード

用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)980 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39530619
2021-11-19
用途:
電気工事の2m以上で使用しています

巻き取り式より、軽く
変なところに、引っ掛からず、使い勝手が、良いです

対象商品:
39530619
2021-10-11
用途:
2丁掛けの追加分として購入
小松ウオール工業株式会社 様 (建設業・工事業)

思ってる以上にロープの部分は軽くて使い勝手はよさそうでした
もう少しコンパクトのなるともっと良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする